text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Szczypce tnące kątowe o dużej dźwigni w opakowaniu blistrowym 2,5-4,2 mm 200 mm


Szczypce tnące ukośne o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego.

Numer artykułu 4L974453
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex

Opis

Szczypce tnące ukośne o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. Szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem. Głowica nachylona pod kątem 12° zapewnia swobodę chwytania. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2,5mm- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 4L974453
EAN 4003773080534
UBB 500641761704
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 74 22 200 T BK
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.