text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Szczypce do zaciskania węży z antypoślizgową powłoką z tworzywa sztucznego, szare, atramentowe 250 mm (karta samoobsługowa/blister)


Szczypce do sprężynowych opasek zaciskowych do węży Obrotowe, uniwersalne wkładki chwytające zapewniają pewny chwyt opasek we wszystkich pozycjach. Wkładki szczęk można również obracać pod obciążeniem. Wyjątkowo dobra dźwignia umożliwiająca łatwe otwieranie opasek bez większego wysiłku. Smukła konstrukcja głowicy, wąska szerokość głowicy, obrotowe wkład

Numer artykułu K1085.000.251
Ochrona powierzchni Inny
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Marka Knipex

Opis

Szczypce do sprężynowych opasek zaciskowych do węży Obrotowe, uniwersalne wkładki chwytające zapewniają pewny chwyt opasek we wszystkich pozycjach. Wkładki szczęk można również obracać pod obciążeniem. Wyjątkowo dobra dźwignia umożliwiająca łatwe otwieranie opasek bez większego wysiłku. Smukła konstrukcja głowicy, wąska szerokość głowicy, obrotowe wkładki chwytające sprawiają, że jest to idealne narzędzie, szczególnie w ograniczonych przestrzeniach. Dodatkowa funkcja: delikatne odłączanie węży za pomocą ząbkowanej szczęki. Regulacja QuickSet: regulacja poprzez przesunięcie bezpośrednio na obrabiany przedmiot. może być używana do standardowych, zajmujących mało miejsca, sprężynowych opasek zaciskowych do węży oraz do sprężynowych opasek taśmowych o rozmiarze nominalnym do 70 mm. umożliwia ponad 40 mm zakres zacisku. karta samoobsługowa/blister. - Pojemność: Ø max. 70 mm- Pozycje regulacji: 25

Numery artykułów

Numer artykułu K1085.000.251
EAN 4003773077701
UBB 500625385207
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 85 51 250 A SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.