text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Szczypce do zaciskania końcówek i złączy kablowych 0,5-6 mm² Lakierowane na czarno Długość 240 mm


Szczypce do zaciskania Do cięcia kabli, ściągania izolacji i zaciskania izolowanych końcówek i termokurczliwych złączy tulejkowych oraz nieizolowanych końcówek zaciskanych zgodnie z DIN 46234. Z gwintowanymi otworami do cięcia śrub miedzianych i mosiężnych z gwintem M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 i M 5. Połączenie śrubowe dla większej stabilności i równomier

Numer artykułu 9M536367
Odpowiedni dla Różne zastosowania
Długość (mm) 250
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla Różne zastosowania
Długość (mm) 250
Marka Knipex

Opis

Szczypce do zaciskania Do cięcia kabli, ściągania izolacji i zaciskania izolowanych końcówek i termokurczliwych złączy tulejkowych oraz nieizolowanych końcówek zaciskanych zgodnie z DIN 46234. Z gwintowanymi otworami do cięcia śrub miedzianych i mosiężnych z gwintem M 2,6 / M 3 / M 3,5 / M 4 i M 5. Połączenie śrubowe dla większej stabilności i równomiernego ruchu. - Zastosowanie: zaciski izolowane + złącza kablowe- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,5 - 6,0 mm²- Liczba profili zaciskania: 3- AWG: 20 - 10

Numery artykułów

Numer artykułu 9M536367
EAN 4003773079491
UBB 500641777312
UNSPSC 27112147
Artykuł producenta nr 97 32 240
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.