text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Szczypce do zaciskania 4-mandrylowe do styków toczonych 0,08-2,5 mm² chromowane 180 mm długości


Czterozaciskowe szczypce do zaciskania styków toczonych Do zaciskania styków toczonych. Czterotrzpieniowe zaciskanie zapewniające najwyższą jakość połączeń. Miernik trzpienia do sprawdzania podstawowego ustawienia. Powtarzalna, wysoka jakość zaciskania dzięki mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Optymalne przenoszenie siły dzięki wysoc

Numer artykułu 8Z392087
Długość 180
Kształt ściskany Kompresja czterotrzpieniowa
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Marka KNIPEX
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 180
Kształt ściskany Kompresja czterotrzpieniowa
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Marka KNIPEX

Opis

Czterozaciskowe szczypce do zaciskania styków toczonych Do zaciskania styków toczonych. Czterotrzpieniowe zaciskanie zapewniające najwyższą jakość połączeń. Miernik trzpienia do sprawdzania podstawowego ustawienia. Powtarzalna, wysoka jakość zaciskania dzięki mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Optymalne przenoszenie siły dzięki wysoce efektywnemu mechanizmowi dźwigniowemu ograniczającemu zmęczenie operatora. Wysoki komfort obsługi dzięki poręcznemu kształtowi. Precyzyjna regulacja nacisku w zależności od średnicy przewodu za pomocą pokrętła regulacyjnego. Szczypce w plastikowej obudowie z wkładką piankową i standardowym lokalizatorem do precyzyjnego pozycjonowania styków. - Zastosowanie: styki toczone- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,08 - 2,5 mm²- AWG: 28 - 14- Liczba profili zaciskania: 1- Maks. średnica styku: 5mm

Numery artykułów

Numer artykułu 8Z392087
EAN 4003773050148
UBB 500513355247
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 97 52 63
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.