text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Szczypce do pomp wodnych 8701150SB 8701-150MM SB


KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjal

Numer artykułu K1087.100.151
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 150
Maks. otwarcie policzków (mm) 30
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Testowane przez VDE Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 150
Maks. otwarcie policzków (mm) 30
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 141
Type Water Pump Pliers IN Blister Pack

Opis

KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilny chwyt. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Niezawodne chwytanie śruby zawiasu: brak niezamierzonego przesunięcia. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. karta samoobsługowa/blister. - Pozycje regulacji: 11- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/4in- Pojemność dla nakrętek: 30mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 32mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1087.100.151
EAN 4003773060123
UBB 500504103770
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 87 01 150 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.