text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Knipex Szczypce do pierścieni osadczych z zakrzywionymi pierścieniami zewnętrznymi 4623A31 4623 A31 200mm


Szczypce do pierścieni osadczych Pełne, kute. Antypoślizgowe, solidne końcówki. DIN 5254 B, szczęki kątowe 90°. - Rozmiar trzonu: Ø 40 - 100mm- Końcówki (średnica): Ø 2,3 mm

Numer artykułu K1046.320.031
Izolowany Tak
Długość (mm) 200
Zakres mocowania (mm) 3 - 140
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Długość (mm) 200
Zakres mocowania (mm) 3 - 140
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 200
Kod towaru 8203200000
Type External Circlip Pliers

Opis

Szczypce do pierścieni osadczych Pełne, kute. Antypoślizgowe, solidne końcówki. DIN 5254 B, szczęki kątowe 90°. - Rozmiar trzonu: Ø 40 - 100mm- Końcówki (średnica): Ø 2,3 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1046.320.031
EAN 4003773043041
UBB 419100363532
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 46 23 A31
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.