text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Szczypce do cięcia ukośnego 7006-180mm SB


Przecinak ukośny z wąską głowicą do użytku w ograniczonych przestrzeniach. Niezastąpiony obcinak ukośny do wszechstronnego użytku. Wysokiej jakości materiał i precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność. Precyzyjne krawędzie tnące do miękkiego i twardego drutu. Czyste cięcie cienkich drutów miedzianych, także na końcówkach krawędzi tnących. Krawędzi

Numer artykułu K1070.600.181
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex

Opis

Przecinak ukośny z wąską głowicą do użytku w ograniczonych przestrzeniach. Niezastąpiony obcinak ukośny do wszechstronnego użytku. Wysokiej jakości materiał i precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność. Precyzyjne krawędzie tnące do miękkiego i twardego drutu. Czyste cięcie cienkich drutów miedzianych, także na końcówkach krawędzi tnących. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. ze skosem. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 4,0 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,0 mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,5 mm- Testy VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1070.600.181
EAN 4003773012627
UBB 500500418420
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 70 06 180 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.