text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Szczypce do cięcia ukośnego 7005-160mm SB


Przecinak ukośny z wąską głowicą do użytku w ograniczonych przestrzeniach. Niezastąpiony obcinak ukośny do wszechstronnego użytku. Wysokiej jakości materiał i precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność. Precyzyjne krawędzie tnące do miękkiego i twardego drutu. Czyste cięcie cienkich drutów miedzianych, także na końcówkach krawędzi tnących. Krawędzi

Numer artykułu
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Type Diagonal Cutter in Blister Pack

Opis

Przecinak ukośny z wąską głowicą do użytku w ograniczonych przestrzeniach. Niezastąpiony obcinak ukośny do wszechstronnego użytku. Wysokiej jakości materiał i precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność. Precyzyjne krawędzie tnące do miękkiego i twardego drutu. Czyste cięcie cienkich drutów miedzianych, także na końcówkach krawędzi tnących. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. z wydłużoną krawędzią tnącą. ze skosem. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 4,0 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,0 mm- Możliwość cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,0 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1070.500.161
EAN 4003773011767
UBB 500504102863
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 70 05 160 SB

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.