text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Szczypce do cięcia ukośnego 7002-140mm SB


Przecinak ukośny z wąską głowicą do użytku w ograniczonych przestrzeniach. Niezastąpiony obcinak ukośny do wszechstronnego użytku. Wysokiej jakości materiał i precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność. Precyzyjne krawędzie tnące do miękkiego i twardego drutu. Czyste cięcie cienkich drutów miedzianych, także na końcówkach krawędzi tnących. Krawędzi

Numer artykułu
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex

Opis

Przecinak ukośny z wąską głowicą do użytku w ograniczonych przestrzeniach. Niezastąpiony obcinak ukośny do wszechstronnego użytku. Wysokiej jakości materiał i precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność. Precyzyjne krawędzie tnące do miękkiego i twardego drutu. Czyste cięcie cienkich drutów miedzianych, także na końcówkach krawędzi tnących. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. ze skosem. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 4,0 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 2,5 mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 1,8 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1070.200.141
EAN 4003773011729
UBB 500500428403
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 70 02 140 SB

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.