text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Szczypce do cięcia bocznego 4mm 23 x 56mm Szczęka 180mm


Przecinak ukośny z wąską głowicą do użytku w ograniczonych przestrzeniach. Niezastąpiony przecinak ukośny do wszechstronnego użytku. Wysokiej jakości materiał i precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność. Precyzyjne krawędzie tnące do miękkiego i twardego drutu. Czyste cięcie cienkich drutów miedzianych, także na końcówkach krawędzi tnących. Krawęd

Numer artykułu 6L932719
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex

Opis

Przecinak ukośny z wąską głowicą do użytku w ograniczonych przestrzeniach. Niezastąpiony przecinak ukośny do wszechstronnego użytku. Wysokiej jakości materiał i precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność. Precyzyjne krawędzie tnące do miękkiego i twardego drutu. Czyste cięcie cienkich drutów miedzianych, także na końcówkach krawędzi tnących. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 4,0 mm- Możliwości cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,0 mm- Możliwości cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,5 mm- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 6L932719
EAN 4003773080466
UBB 500641756779
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 70 05 180 T BK
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.