text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Knipex Szczypce boczne wzmocnione 1000V

Numer artykułu 1H560399
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 200
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Kod towaru 82032000
Type VDE High Leverage Power Diagonal Cutter with Chrome Plated

Opis

Szczypce tnące ukośne o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. Szczypce ze zintegrowanym, izolowanym punktem mocowania uwięzi narzędziowej. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 4,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2,5mm- System ochrony przed upadkiem: tak- Testowane przez VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 1H560399
EAN 4003773081494
UBB 500667044746
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 74 06 200 T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.