text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex SLIM Wkrętak krzyżakowy PH2 100 mm Grot wielokomponentowy 212 mm


Wkrętak (Slim) do śrub z wgłębieniem krzyżowym Zmniejszony, bardzo wąski trzon w przedniej części do wpuszczanych elementów sprężynowych i śrubowych. Ergonomicznie zoptymalizowana, dwukomponentowa rękojeść redukująca zmęczenie i zapewniająca optymalne przenoszenie siły. Konstrukcja uchwytu zapobiega toczeniu się. Phillips® jest zastrzeżonym znakiem towa

Numer artykułu 0B765218
Długość ostrza (mm)
System przykręcania Phillips
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 212
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 100
System przykręcania Phillips
Rozmiar 2
Całkowita długość (mm) 212
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Ostrze chroniące powierzchnię Chromowane
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Marka Knipex

Opis

Wkrętak (Slim) do śrub z wgłębieniem krzyżowym Zmniejszony, bardzo wąski trzon w przedniej części do wpuszczanych elementów sprężynowych i śrubowych. Ergonomicznie zoptymalizowana, dwukomponentowa rękojeść redukująca zmęczenie i zapewniająca optymalne przenoszenie siły. Konstrukcja uchwytu zapobiega toczeniu się. Phillips® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Phillips Screw Company. - Rozmiar: PH2- Długość grotu: 100 mm- Długość rękojeści: 112 mm- Długość nieizolowanego grotu: 18 mm- Testy VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 0B765218
EAN 4003773079767
UBB 500641734743
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 98 24 02 SL
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.