text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Skośny ściągacz izolacji 2,5 mm² 160 mm


Ukośny ściągacz izolacji z długim nożem. Wysoka wydajność cięcia dzięki złączu o dużej dźwigni. Precyzyjne otwory do ściągania izolacji z pojedynczych przewodów 1,5 i 2,5 mm². Wygodne cięcie kabli NYM do 5 x 2,5 mm². Długie końcówki do bardzo precyzyjnego cięcia również w ograniczonych przestrzeniach. Hartowane indukcyjnie precyzyjne ostrza, twardość kr

Numer artykułu 9C048690
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Tak
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka KNIPEX

Opis

Ukośny ściągacz izolacji z długim nożem. Wysoka wydajność cięcia dzięki złączu o dużej dźwigni. Precyzyjne otwory do ściągania izolacji z pojedynczych przewodów 1,5 i 2,5 mm². Wygodne cięcie kabli NYM do 5 x 2,5 mm². Długie końcówki do bardzo precyzyjnego cięcia również w ograniczonych przestrzeniach. Hartowane indukcyjnie precyzyjne ostrza, twardość krawędzi tnącej ok. 60 HRC. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 2,5 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,5 mm- Zdolność ściągania izolacji w milimetrach kwadratowych: 1,5 / 2,5 mm²- AWG: 16 / 14

Numery artykułów

Numer artykułu 9C048690
EAN 4003773028697
UBB 500513375617
UNSPSC 27111510
Artykuł producenta nr 14 25 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.