text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Service Tool Bag poliester czarny/czerwony 320 x 200 x 340 mm


Torba narzędziowa Service Doskonałe połączenie torby na laptopa i torby narzędziowej. Łącznie 47 opcji wkładania. maks. ładowność: 12 kg. Pojemność: 25 litrów. Wewnętrzna wyściełana kieszeń na notebooka (maks. 19) i dokumenty DIN A4, również z kieszenią DIN A4 zapinaną na zamek. Przednia kieszeń rozkładana pod kątem 90° z 8 kieszeniami na narzędzia i jedną małą kieszenią wewnętrzną. Odwrotna strona przedniej kieszeni z 5 kieszeniami na narzędzia i 3 kieszeniami na długopisy. 1 wyjmowana tablica narzędziowa z 8 kieszeniami na narzędzia z przodu i 2 rzędami elastycznych pasków z tyłu. Spód zabezpieczony przed wodą rozpryskową. Regulowany pas naramienny z szybkozłączką. Dwie pętle do przenoszenia. - Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) szerokość mm: 440mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) wysokość mm: 180mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) głębokość mm: 320mm

Numer artykułu 2I852910
Kolor Czarny
Szerokość 320
Konstrukcja Plecak
Wysokość 340
Głębokość 200
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Szerokość 320
Konstrukcja Plecak
Wysokość 340
Głębokość 200
Klasa jakości Polyester (PET)
Materiał Tkanina
Szekla z kłódką Nie
Możliwość zwijania Nie
Z paskiem na ramię Tak
Sygnał czerwony Nie
Z zamkiem Nie
Wyjmowana taca Tak
Całkowita liczba przegródek 1
Z pianką Nie
Z przegrodą Nie
Z uchwytem teleskopowym Nie
Marka Knipex
Kod towaru 42021250

Opis

Torba narzędziowa Service Doskonałe połączenie torby na laptopa i torby narzędziowej. Łącznie 47 opcji wkładania. maks. ładowność: 12 kg. Pojemność: 25 litrów. Wewnętrzna wyściełana kieszeń na notebooka (maks. 19) i dokumenty DIN A4, również z kieszenią DIN A4 zapinaną na zamek. Przednia kieszeń rozkładana pod kątem 90° z 8 kieszeniami na narzędzia i jedną małą kieszenią wewnętrzną. Odwrotna strona przedniej kieszeni z 5 kieszeniami na narzędzia i 3 kieszeniami na długopisy. 1 wyjmowana tablica narzędziowa z 8 kieszeniami na narzędzia z przodu i 2 rzędami elastycznych pasków z tyłu. Spód zabezpieczony przed wodą rozpryskową. Regulowany pas naramienny z szybkozłączką. Dwie pętle do przenoszenia. - Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) szerokość mm: 440mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) wysokość mm: 180mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) głębokość mm: 320mm

Numery artykułów

Numer artykułu 2I852910
EAN 4003773074472
UBB 500641796957
UNSPSC 24111507
Artykuł producenta nr 00 21 10 LE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.