text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Rozdzielacz akcesoriów z trzpieniem płaskim 16-14AWG Nylon Niebieski 6.3mm


Rozdzielacze akcesoriów z płaskim trzpieniem Materiał: mosiądz, cynowany. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: niebieski. Kabel1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14KolorNiebieskiIlość100InsolacjaNylonMateriałMosiądzPowierzchniaCynowanyMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 Vszerokość taśm

Numer artykułu 1C797884
Konstrukcja Tuleja
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Częściowo izolowane
Izolacja kolorów Brązowy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Tuleja
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Częściowo izolowane
Izolacja kolorów Brązowy
Wymiary wtyczki Płaski 6,3x0,8mm
Materiał Mosiądz
Zakres AWG 16 - 14
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 1.5 - 2.5
Materiał izolacyjny Polyamide (PA)
Z rozdzielaczem Nie
Marka Knipex

Opis

Rozdzielacze akcesoriów z płaskim trzpieniem Materiał: mosiądz, cynowany. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: niebieski. Kabel1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14KolorNiebieskiIlość100InsolacjaNylonMateriałMosiądzPowierzchniaCynowanyMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 Vszerokość taśmy6.3mm

Numery artykułów

Numer artykułu 1C797884
EAN 4003773076001
UBB 500641802557
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 97 99 091
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.