text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Rozciągliwa torba narzędziowa poliester czarny/czerwony 555 x 190 x 165 mm


Torba narzędziowa Stretched Wykonana z wytrzymałej tkaniny poliestrowej. Do narzędzi o długości do 450 mm. Z dwiema przegrodami z tyłu. Z uchwytem do przenoszenia i regulowanym paskiem na ramię. Pasek zamykający wykonany ze skóry. - Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) szerokość mm: 175mm 165mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) wysokość mm: 200mm 190mm- Wymia

Numer artykułu 6P741607
Kolor Czarny
Szerokość 555
Konstrukcja Plecak
Wysokość 190
Głębokość 165
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Szerokość 555
Konstrukcja Plecak
Wysokość 190
Głębokość 165
Klasa jakości Polyester (PET)
Materiał Tkanina
Szekla z kłódką Nie
Możliwość zwijania Nie
Z paskiem na ramię Tak
Sygnał czerwony Nie
Z zamkiem Nie
Wyjmowana taca Nie
Z pianką Nie
Z przegrodą Nie
Z uchwytem teleskopowym Nie
Marka Knipex

Opis

Torba narzędziowa Stretched Wykonana z wytrzymałej tkaniny poliestrowej. Do narzędzi o długości do 450 mm. Z dwiema przegrodami z tyłu. Z uchwytem do przenoszenia i regulowanym paskiem na ramię. Pasek zamykający wykonany ze skóry. - Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) szerokość mm: 175mm 165mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) wysokość mm: 200mm 190mm- Wymiary zewnętrzne (wewnętrzne) głębokość mm: 555mm

Numery artykułów

Numer artykułu 6P741607
EAN 4003773071358
UBB 500641798516
UNSPSC 24112403
Artykuł producenta nr 00 21 07 LE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.