text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para tubos 90° Knipex vermelha com pintura eletrostática 310 mm


Chave de tubos 90° padrão sueco. Mordentes com ângulo de 90°. Mordentes com dentes deslocados na direção oposta. Dentes adicionalmente endurecidos por indução. Cabo em forma de viga I. Porca de ajuste cativa. Revestimento a pó vermelho, mordentes polidos. Mordentes de aperto com dentes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Largura de aperto: 42mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 1 5/8in- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 42mm- Capacidades para porcas: 42mm- Diâmetro interno, polegadas: Ø 1 in

Referência K1083.010.254
Comprimento (mm) 310
Gama de fixação (mm) 42 - 42
Marca Knipex
Peso por peça (g) 755
Código pautal 8204120000
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 310
Gama de fixação (mm) 42 - 42
Marca Knipex
Peso por peça (g) 755
Código pautal 8204120000
Type Pipe Wrench

Descrição

Chave de tubos 90° padrão sueco. Mordentes com ângulo de 90°. Mordentes com dentes deslocados na direção oposta. Dentes adicionalmente endurecidos por indução. Cabo em forma de viga I. Porca de ajuste cativa. Revestimento a pó vermelho, mordentes polidos. Mordentes de aperto com dentes especialmente endurecidos, dureza aprox. 56 HRC. - Largura de aperto: 42mm- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 1 5/8in- Capacidades para tubos (diâmetro): Ø 42mm- Capacidades para porcas: 42mm- Diâmetro interno, polegadas: Ø 1 in

Números do artigo

Referência K1083.010.254
EAN 4003773014188
UBB 240102218106
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 83 10 010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.