text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Płaski rozdzielacz akcesoriów 12-10AWG Nylon Żółty 6.3mm


Rozdzielacze akcesoriów z płaskim trzpieniem Materiał: mosiądz, cynowany. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: żółty. Kabel4 - 6mm²AWG12 - 10KolorŻółtyIlość100InsolacjaNylonMateriałMosiądzPowierzchniaCynowanyMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 Vszerokość taby6.3mm

Numer artykułu 3K372658
Konstrukcja Tuleja
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Częściowo izolowane
Izolacja kolorów Yellow
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Tuleja
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Częściowo izolowane
Izolacja kolorów Yellow
Wymiary wtyczki Płaski 6,3x0,8mm
Materiał Mosiądz
Zakres AWG 12 - 10
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 4 - 6
Materiał izolacyjny Polyamide (PA)
Z rozdzielaczem Nie
Marka Knipex

Opis

Rozdzielacze akcesoriów z płaskim trzpieniem Materiał: mosiądz, cynowany. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: żółty. Kabel4 - 6mm²AWG12 - 10KolorŻółtyIlość100InsolacjaNylonMateriałMosiądzPowierzchniaCynowanyMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 Vszerokość taby6.3mm

Numery artykułów

Numer artykułu 3K372658
EAN 4003773076018
UBB 500641802714
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 97 99 092
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.