text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Knipex Pęseta precyzyjna antymagnetyczna okrągła wąska końcówka 120 mm


Pęsety uniwersalne Pęsety uniwersalne są odpowiednie do wymagających standardowych zastosowań i precyzyjnych zadań. Szeroka gama wzorów: proste, kątowe, powierzchnie chwytające i uchwyty gładkie lub ząbkowane, z igłami, wąskimi lub tępymi końcówkami, a także różne długości. Dla przemysłu elektronicznego, zegarmistrzów i jubilerów. Wysokiej jakości stal

Numer artykułu 0Z271100
Kształt Prosty
Antymagnetyczny Tak
Długość (mm) 120
Szerokość końcówki (mm) 2
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt Prosty
Antymagnetyczny Tak
Długość (mm) 120
Szerokość końcówki (mm) 2
Marka Knipex

Opis

Pęsety uniwersalne Pęsety uniwersalne są odpowiednie do wymagających standardowych zastosowań i precyzyjnych zadań. Szeroka gama wzorów: proste, kątowe, powierzchnie chwytające i uchwyty gładkie lub ząbkowane, z igłami, wąskimi lub tępymi końcówkami, a także różne długości. Dla przemysłu elektronicznego, zegarmistrzów i jubilerów. Wysokiej jakości stal nierdzewna: niezwykle wytrzymała i bardzo dobra odporność na korozję w różnych środowiskach atmosferycznych i wielu materiałach żrących. - Powierzchnia: matowa- Wykończenie: proste- Szerokość końcówki (A): 0,3 mm- Szerokość końcówki (B): 2 mm- Wersja końcówki pęsety: tępa- Odporność na korozję: tak- Odporność na kwasy: bardzo dobra- Test ESD: nie- Test VDE: nie- Sektory: Przemysł elektroniczny Producenci zegarków Jubiler- Magnetyczne: niemagnetyzowalne (80%)- Zachowanie: Przewodzące

Numery artykułów

Numer artykułu 0Z271100
EAN 4003773054894
UBB 500513364496
UNSPSC 27112105
Artykuł producenta nr 92 52 23
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.