text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pęseta precyzyjna antymagnetyczna ESD szpiczasta 120mm


Pęseta pozycjonująca ESD Ułatwia trzymanie, wkładanie i wyciąganie nawet najmniejszych wydłużonych elementów. Z powierzchniami chwytającymi w wersjach dostosowanych do wymiarów, na przykład do mocnego i bezpiecznego pozycjonowania lub ciągnięcia wrażliwych elementów zaokrąglonych lub prostopadłościennych. Dla technologii otworów przelotowych (THT) i tec

Numer artykułu 0J100110
Antymagnetyczny Tak
Długość (mm) 120
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Antymagnetyczny Tak
Długość (mm) 120
Marka Knipex

Opis

Pęseta pozycjonująca ESD Ułatwia trzymanie, wkładanie i wyciąganie nawet najmniejszych wydłużonych elementów. Z powierzchniami chwytającymi w wersjach dostosowanych do wymiarów, na przykład do mocnego i bezpiecznego pozycjonowania lub ciągnięcia wrażliwych elementów zaokrąglonych lub prostopadłościennych. Dla technologii otworów przelotowych (THT) i technologii pin-in-hole (PIH). Antymagnetyczne, aby uniknąć uszkodzeń elektromagnetycznych. Pozwala to na kontrolowaną kompensację różnic potencjałów między operatorem a komponentami elektronicznymi. Z przetestowaną czarną powłoką z żywicy epoksydowej o rezystancji powierzchniowej między 10^4 a 10^9 omów.

Numery artykułów

Numer artykułu 0J100110
EAN 4003773054641
UBB 500513365220
UNSPSC 27112105
Artykuł producenta nr 92 08 79 ESD
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.