text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pęseta do ściągania izolacji 1519-0,5mm Ostrze


1 para zapasowych ostrzy do 15 11 120 Pęseta do zdejmowania izolacji z przewodów powlekanych jest używana do usuwania powłok izolacyjnych z przewodów, zwłaszcza w zastosowaniach przemysłowych. Przeznaczona dla przemysłu elektronicznego, a także do napraw i rzemiosła. Dostępne również: cztery zapasowe ostrza dla różnych średnic. - Szerokość końcówek (B):

Numer artykułu K1015.910.005
Szerokość 4
Odpowiedni dla Striptizerka/skórzaczka
Długość (mm) 10
Materiał Stal
Odłamywane ostrza noży Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 4
Odpowiedni dla Striptizerka/skórzaczka
Długość (mm) 10
Materiał Stal
Odłamywane ostrza noży Nie
Kształt ostrza Inny
Ząbkowane ostrze Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 4
Type Spare Blade

Opis

1 para zapasowych ostrzy do 15 11 120 Pęseta do zdejmowania izolacji z przewodów powlekanych jest używana do usuwania powłok izolacyjnych z przewodów, zwłaszcza w zastosowaniach przemysłowych. Przeznaczona dla przemysłu elektronicznego, a także do napraw i rzemiosła. Dostępne również: cztery zapasowe ostrza dla różnych średnic. - Szerokość końcówek (B): 10mm- Wersja końcówki pęsety: Stripping- Kwasoodporność: bardzo dobra- Testowane ESD: nie- Testowane VDE: nie- Sektory: elektronika- Zachowanie: Przewodzące

Numery artykułów

Numer artykułu K1015.910.005
EAN 4003773021551
UBB 240187293438
UNSPSC 27111510
Artykuł producenta nr 15 19 005
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.