text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Obcinak ukośny z dużą dźwignią 3-4,6 mm 250 mm


Obcinak ukośny o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. szczypc

Numer artykułu 6N216460
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex

Opis

Obcinak ukośny o dużej dźwigni Do bardzo intensywnego, ciągłego użytkowania. Wysoka wydajność cięcia przy minimalnym wysiłku dzięki optymalnej koordynacji kąta krawędzi tnącej i przełożenia. Precyzyjne krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie (twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC), do wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego. szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem. Głowica nachylona pod kątem 12° zapewnia swobodę chwytania. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.5mm- Możliwość cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.0mm- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 6N216460
EAN 4003773080114
UBB 500641761969
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 74 22 250 T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.