Tools
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
Noże & nożyczki
Nożyce do metalu
Przecinaki do kabli
K1167.770.600
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
Knipex Obcinak do drutu 9577-600mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
K1167.770.600
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm)
14
Maks. przekrój kabla (mm²)
150
Wymienna głowica tnąca
Tak
Całkowita długość (mm)
600
Konstrukcja uchwytu
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm)
14
Maks. przekrój kabla (mm²)
150
Wymienna głowica tnąca
Tak
Całkowita długość (mm)
600
Konstrukcja uchwytu
Inny
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Obcinak do lin stalowych i kabli ACSR Do lin stalowych, kabli miedzianych i aluminiowych. Odpowiedni do cięcia kabli napowietrznych z drutem odciążającym (kable ACSR). Kątowe ostrza tnące umożliwiają cięcie pojedynczej liny. Optymalne przełożenie zapewnia wysoką wydajność cięcia. Przykręcana głowica tnąca, wymienna. Niska waga. - Zdolność cięcia kabli miedzianych, wielodrutowych: 150mm²- Zdolność cięcia kabla miedzianego, drobnożyłowego (średnica): Ø 14,0 mm- Zdolność cięcia lin stalowych (średnica): Ø 14,0 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 9.0mm- Zdolności cięcia żelaza (średnica): Ø 9mm- AWG: 6 / 0
Numery artykułów
Numer artykułu
K1167.770.600
EAN
4003773025313
UBB
203106011497
UNSPSC
44121618
Artykuł producenta nr
95 77 600