text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Knipex Obcinak do drutu 9571-600mm

Numer artykułu K1167.170.600
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 14
Maks. przekrój kabla (mm²) 150
Wymienna głowica tnąca Tak
Całkowita długość (mm) 600
Konstrukcja uchwytu Inny

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 14
Maks. przekrój kabla (mm²) 150
Wymienna głowica tnąca Tak
Całkowita długość (mm) 600
Konstrukcja uchwytu Inny
Marka Knipex

Opis

Obcinak do lin stalowych i kabli ACSR Do lin stalowych, kabli miedzianych i aluminiowych. Odpowiedni do cięcia kabli napowietrznych z drutem odciążającym (kable ACSR). Kątowe ostrza tnące umożliwiają cięcie pojedynczej liny. Optymalne przełożenie zapewnia wysoką wydajność cięcia. Przykręcana głowica tnąca, wymienna. Niska waga. - Zdolność cięcia kabli miedzianych, wielodrutowych: 150mm²- Zdolność cięcia kabla miedzianego, drobnożyłowego (średnica): Ø 14,0 mm- Zdolność cięcia lin stalowych (średnica): Ø 14,0 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 9.0mm- Zdolności cięcia żelaza (średnica): Ø 9mm- AWG: 6 / 0

Numery artykułów

Numer artykułu K1167.170.600
EAN 4003773014539
UBB 203106011158
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 71 600
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.