text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Obcinak do drutu 9571-445mm

Numer artykułu K1167.170.445
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 10
Maks. przekrój kabla (mm²) 95
Wymienna głowica tnąca Tak
Całkowita długość (mm) 445
Marka Knipex

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 10
Maks. przekrój kabla (mm²) 95
Wymienna głowica tnąca Tak
Całkowita długość (mm) 445
Marka Knipex
Type Cable Cutter

Opis

Obcinak do lin stalowych i kabli ACSR Do lin stalowych i prętów stalowych, kabli miedzianych i aluminiowych. Odpowiedni do cięcia kabli napowietrznych z drutem odciążającym (kable ACSR). Kątowe ostrza tnące umożliwiają cięcie pojedynczej liny. Optymalne przełożenie zapewnia wysoką wydajność cięcia. Przykręcana głowica tnąca, wymienna. Niska waga. - Zdolność cięcia kabli miedzianych, wielodrutowych: 95mm²- Zdolność cięcia kabla miedzianego, drobnożyłowego (średnica): Ø 10.0mm- Zdolność cięcia lin stalowych (średnica): Ø 10.0mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 7.0mm- Zdolności cięcia żelaza (średnica): Ø 7mm- AWG: 4 / 0

Numery artykułów

Numer artykułu K1167.170.445
EAN 4003773014522
UBB 203106011075
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 71 445
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.