text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIPEX OBCĘGI ZBROJARSKIE 99 9900-300MM


Obcinak do betonu przeznaczony do skręcania i cięcia drutu wiązałkowego. Szybki, niezawodny i ekonomiczny. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,1mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8 mm- Długość krawędzi tnącej mm: 25,0 mm

Numer artykułu K1099.000.300
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 300
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 480
Kod towaru 8203200000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 300
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 480
Kod towaru 8203200000
Type Concreters Nipper

Opis

Obcinak do betonu przeznaczony do skręcania i cięcia drutu wiązałkowego. Szybki, niezawodny i ekonomiczny. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane, twardość krawędzi tnących ok. 61 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,1mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,8 mm- Długość krawędzi tnącej mm: 25,0 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1099.000.300
EAN 4003773014409
UBB 419104280559
UNSPSC 27112112
Artykuł producenta nr 99 00 300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.