text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Narzędzie do demontażu 1665-125mm


Narzędzie do zdejmowania izolacji z kabli do transmisji danych Do zdejmowania izolacji z kabli do transmisji danych UTP i STP o średnicy od 4,5 do 10,0 mm. Przyrząd do zdejmowania izolacji dla przekrojów 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Dwupłaszczowe, składane narzędzie do ściągania izolacji. Ze sprężyną otwierającą i blokadą. Praktyczny klips ułatw

Numer artykułu K1016.560.125
Średnica zakresu taśmy (mm) 4.5 - 10
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 0.2 - 4
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 44
Type Stripping Tool
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica zakresu taśmy (mm) 4.5 - 10
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 0.2 - 4
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 44
Type Stripping Tool

Opis

Narzędzie do zdejmowania izolacji z kabli do transmisji danych Do zdejmowania izolacji z kabli do transmisji danych UTP i STP o średnicy od 4,5 do 10,0 mm. Przyrząd do zdejmowania izolacji dla przekrojów 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Dwupłaszczowe, składane narzędzie do ściągania izolacji. Ze sprężyną otwierającą i blokadą. Praktyczny klips ułatwiający transport. - Zdolność ściągania izolacji w milimetrach kwadratowych: 0,2 - 4 mm²- Zdolność ściągania izolacji (średnica): Ø 4,5 - 10 mm- Typ kabla: CAT 5. CAT 6. CAT 7. Skrętka (UTP/STP) CAT 5. CAT 6. CAT 7. Skrętka (UTP/STP)

Numery artykułów

Numer artykułu K1016.560.125
EAN 4003773043157
UBB 419187981115
UNSPSC 27111510
Artykuł producenta nr 16 65 125 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.