text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Mini szczypce do ściągania izolacji 100 mm


Mini Wire Stripper Precyzyjne zdejmowanie izolacji, stopniowe dopasowanie do średnicy przewodu. Z obcinakiem do drutu. Regulowany ogranicznik długości od 4,0 do 15,0 mm. Z blokadą. Do cienkich przewodów miedzianych Ø 0,3 do 1,0 mm. - Zdolność ściągania izolacji (średnica): Ø 0,3 - 1 mm- AWG: 28 - 18

Numer artykułu K1012.080.100
Ochrona powierzchni Pokryte tworzywem sztucznym
Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (mm) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Regulowana długość paska Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Pokryte tworzywem sztucznym
Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (mm) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Regulowana długość paska Tak
Średnica zakresu taśmy (mm) 0.3 - 1
Osłona uchwytu Powlekane tworzywem
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 340
Type Mini Wire Stripper in Blister Pack

Opis

Mini Wire Stripper Precyzyjne zdejmowanie izolacji, stopniowe dopasowanie do średnicy przewodu. Z obcinakiem do drutu. Regulowany ogranicznik długości od 4,0 do 15,0 mm. Z blokadą. Do cienkich przewodów miedzianych Ø 0,3 do 1,0 mm. - Zdolność ściągania izolacji (średnica): Ø 0,3 - 1 mm- AWG: 28 - 18

Numery artykułów

Numer artykułu K1012.080.100
EAN 4003773043119
UBB 419187981297
UNSPSC 27112151
Artykuł producenta nr 12 80 100 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.