text.skipToContent text.skipToNavigation

Szczypce dla monterów linii Knipex z uwięzią w opakowaniu typu blister, końcówka prosta, czarne, atramentowane, 240 mm


Szczypce monterskie o wysokim przełożeniu ułatwiającym cięcie. Wymagają o 50% mniej wysiłku w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami uniwersalnymi dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu. Solidna konstrukcja do największych obciążeń, uniwersalne zastosowanie. Ergonomicznie zoptymalizowany kształt rękojeści zapewnia pewny kontakt z dłonią i redukuje zmęcz

Article number 8Q611908
Ochrona powierzchni Utwardzony olejem
Długość (mm) 240
Materiał Stal
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Packed per 1

Specifications

Ochrona powierzchni Utwardzony olejem
Długość (mm) 240
Materiał Stal
Powierzchnia chwytająca Zębaty
Kute Tak
Marka Knipex

Description

Szczypce monterskie o wysokim przełożeniu ułatwiającym cięcie. Wymagają o 50% mniej wysiłku w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami uniwersalnymi dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu. Solidna konstrukcja do największych obciążeń, uniwersalne zastosowanie. Ergonomicznie zoptymalizowany kształt rękojeści zapewnia pewny kontakt z dłonią i redukuje zmęczenie podczas pracy. Szczególnie skuteczna radełkowana strefa chwytania w szczękach - do mocnego chwytania i ciągnięcia. Dodatkowa strefa chwytania poniżej przegubu zapewniająca dużą dźwignię i skuteczność zaciskania. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. Styl amerykański. Szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 4,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0 mm- System ochrony przed upadkiem: tak

Article numbers

Article number 8Q611908
EAN 4003773080374
UBB 500641741599
UNSPSC 27112139
Manufacturer article nr  09 02 240 T BK
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.