Kombinerki izolowane
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
Obcęgi & szczypce
Kombinerki
Kombinerki izolowane
4Z981263
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
Knipex Kombinerki izolowane 180MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
4Z981263
Izolowany
Tak
Kształt
Prosty
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość
180
Wycięcie wystające
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Tak
Kształt
Prosty
Ochrona powierzchni
Chromowane
Długość
180
Wycięcie wystające
Tak
Materiał
Stal
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²)
16 - 16
Konstrukcja uchwytu
Inny
Osłona uchwytu
Inny
Kute
Tak
Testowane przez VDE
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Szczypce uniwersalne ze strefami chwytania płaskich i okrągłych materiałów, odpowiednie do wszechstronnego użytku. Z krawędziami tnącymi do miękkiego i twardego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 60 HRC. Szczypce ze zintegrowanym, izolowanym punktem mocowania do uwięzi narzędziowej. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 3,4 mm- Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,2 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 12,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 16,0 mm²- System ochrony przed upadkiem: tak - Testowane przez VDE: tak
Numery artykułów
Numer artykułu
4Z981263
EAN
4003773081395
UBB
500667041510
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
03 06 180 T