text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kombinerki 0106160 0106-160MM


Szczypce uniwersalne do intensywnej eksploatacji dzięki odpornym na zużycie szczękom chwytającym. Ze strefami chwytania do materiałów płaskich i okrągłych, odpowiednie do wszechstronnych zastosowań. Krawędzie tnące do miękkiego, twardego i fortepianowego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, t

Numer artykułu K1001.600.160
Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Wycięcie wystające Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Prosty
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 160
Wycięcie wystające Tak
Materiał Stal
Przekrój poprzeczny taśmy (mm²) 16 - 16
Konstrukcja uchwytu Inny
Osłona uchwytu Inny
Kute Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 200
Type VDE Universal Pliers

Opis

Szczypce uniwersalne do intensywnej eksploatacji dzięki odpornym na zużycie szczękom chwytającym. Ze strefami chwytania do materiałów płaskich i okrągłych, odpowiednie do wszechstronnych zastosowań. Krawędzie tnące do miękkiego, twardego i fortepianowego drutu. Długie krawędzie tnące do grubszych kabli. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Szczególnie odporne na zużycie szczęki chwytające, twardość szczęk chwytających ok. 53 HRC. - Zdolność cięcia drutu twardego (średnica): Ø 2,0 mm- Zdolność cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 1,5mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 10.0mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 16,0 mm²- Testowane przez VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1001.600.160
EAN 4003773040729
UBB 419102010313
UNSPSC 27112139
Artykuł producenta nr 01 06 160
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.