KNIPEX TwinKey® 10 profili. 2 krzyżyki. 1 klucz do wszystkich popularnych systemów zamknięć. Wielofunkcyjny klucz do uruchamiania systemów zamykających z obszarów inżynierii wyposażenia (ogrzewanie i hydraulika, klimatyzacja, technologia elektryczna), zaopatrzenia w gaz i wodę oraz systemów odcinających. Wersja 8-ramienna: dwa 4-kierunkowe klucze pająkowe połączone magnesami w sposób oszczędzający miejsce. Do 6 różnych systemów zamykania. Z odwracalnym bitem: Gniazdo 1,0 x 7 mm i gniazdo krzyżowe PH2. Z adapterem do bitów 1/4 z magnesem. Klucz i odwracalny bit połączone stabilnym drutem ze stali nierdzewnej. Całkowita długość: 92 mm. - Pojemność klucza dwubitowego: 3 - 5 mm - Pojemność kwadratu: 5.0 / 6.0 - 7.0 / 8.0 - 9.0 / 10.0 - 11.0mm- Pojemność trójkątny: 7.0 - 8.0 / 9.0 - 10.0 / 11.0 - 12.0mm- Kwadrat stopniowy / kwadrat napędowy: 6 - 10mm- Półksiężyc: 6mm- Uchwyt bitów 1/4 (gniazdo sześciokątne): 1/4 in14- Bit: PH2 / szczelinowy 1x7