text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Klucz do szafki sterowniczej 001103 1103-76mm


Klucz do szaf sterowniczych Standardowy klucz do instalacji technicznych w budynkach, np. systemów klimatyzacji i wentylacji, zaworów odcinających, rozdzielnic głównych itp. Do 4 różnych systemów zamykania. Z odwracalną końcówką: Gniazdo 1,0 x 7 mm i gniazdo krzyżowe PH2. Z adapterem do bitów 1/4 połączonych z kluczem. Długie wykonanie, długość całkowit

Numer artykułu K1308.001.785
Konstrukcja Universal
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 76
Type Cabinet Key
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Universal
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 76
Type Cabinet Key

Opis

Klucz do szaf sterowniczych Standardowy klucz do instalacji technicznych w budynkach, np. systemów klimatyzacji i wentylacji, zaworów odcinających, rozdzielnic głównych itp. Do 4 różnych systemów zamykania. Z odwracalną końcówką: Gniazdo 1,0 x 7 mm i gniazdo krzyżowe PH2. Z adapterem do bitów 1/4 połączonych z kluczem. Długie wykonanie, długość całkowita 72 mm. Dodatkowy kwadrat 5 mm. - Pojemność klucza dwubitowego: 3 - 5 mm- Pojemność kwadratu: 5.0 / 6.0 / 8.0mm- Pojemność trójkątny: 7,0 / 9,0mm- Uchwyt bitów 1/4 (gniazdo sześciokątne): 1/4 in14- Bit: PH2 / szczelinowy 1x7

Numery artykułów

Numer artykułu K1308.001.785
EAN 4003773041658
UBB 240122739420
UNSPSC 46171509
Artykuł producenta nr 00 11 03
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.