text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Zestawy obcęgów 00 20 90 V01


Zestaw przedłużający Electro 1 Zawartość: 1 x 00 11 01 Klucz do szaf sterowniczych Knipex TwinKey® do wszystkich standardowych szaf i systemów odcinających (92 mm), 1 x 95 16 165 Nożyce do kabli Knipex (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 Szczypce do pomp wodnych Knipex Cobra® High-Tech (180 mm), 1 x 16 80 125 SB Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji Knipex (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 74 06 200 Szczypce do cięcia ukośnego Knipex o dużej dźwigni (200 mm), 1 x 98 25 01 SLS Wkrętak Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SLS Wkrętak Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Szczypce tnące boczne z noskiem Snipex (Szczypce z bocianim dziobem) (200 mm), 1 x L240 00055 Stabila Linijka składana Stabila seria 400 (200 mm), 1 x 18115 Stabila Pocket Elektryczna mini poziomica (68 mm),

Položka č. 2C058425
Zestaw elektryka Tak
Liczba przecinaków do kabli 1
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 2
Całkowita liczba narzędzi 10
Liczba szczypiec 3
Ambalat la 1

technické údaje

Zestaw elektryka Tak
Liczba przecinaków do kabli 1
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 2
Całkowita liczba narzędzi 10
Liczba szczypiec 3
Liczba narzędzi testujących 1
Marka Knipex
Kod towaru 08200
Type Extension Set Electro 1

Popis

Zestaw przedłużający Electro 1 Zawartość: 1 x 00 11 01 Klucz do szaf sterowniczych Knipex TwinKey® do wszystkich standardowych szaf i systemów odcinających (92 mm), 1 x 95 16 165 Nożyce do kabli Knipex (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 87 01 180 Szczypce do pomp wodnych Knipex Cobra® High-Tech (180 mm), 1 x 16 80 125 SB Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji Knipex (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 74 06 200 Szczypce do cięcia ukośnego Knipex o dużej dźwigni (200 mm), 1 x 98 25 01 SLS Wkrętak Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SLS Wkrętak Knipex (Slim) Plus/Minus Pozidriv® (PZ/S2 x 100 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Szczypce tnące boczne z noskiem Snipex (Szczypce z bocianim dziobem) (200 mm), 1 x L240 00055 Stabila Linijka składana Stabila seria 400 (200 mm), 1 x 18115 Stabila Pocket Elektryczna mini poziomica (68 mm),

Čísla materiálu

Položka č. 2C058425
EAN 4003773084693
UBB 500711482959
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 00 20 90 V01
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.