text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Knipex Hose Clamp Pliers 170g CrV Steel 180mm

Numer artykułu 1C548102
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 180
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Marka Knipex
Kod towaru 82032000

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 180
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Marka Knipex
Kod towaru 82032000
Type Hose Clamp Pliers

Opis

Szczypce do otwierania i zamykania opasek zaciskowych. Obrotowe wkładki szczęk do bezpiecznego uruchamiania opasek w dowolnej pozycji. Dobra dźwignia umożliwiająca wygodne i łatwe otwieranie i zamykanie zacisków bez większego wysiłku. Do łatwej pracy z wężami paliwowymi, rurami próżniowymi i dyszami ssącymi oraz do wielu innych zastosowań. Dodatkowa funkcja: delikatne odłączanie węży za pomocą ząbkowanej szczęki. Wąska konstrukcja głowicy, wąska szerokość głowicy, obrotowe wkładki uchwytu sprawiają, że jest to idealne narzędzie, szczególnie w ograniczonych przestrzeniach. - Pozycje regulacji: 12

Numery artykułów

Numer artykułu 1C548102
EAN 4003773081166
UBB 500667046154
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 85 51 180 C
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.