text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Knipex Gniazdo zacisku ostrza 16-14AWG Nylon Niebieski 8mm


Materiał: mosiądz, cynowany. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: niebieski. Kabel1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14KolorNiebieskiIlość100InsulationNylonMaterialBrassSurfaceTinnedMax. temperature105°CMax. electrical load600 Vtab width8mm

Numer artykułu 9B187200
Konstrukcja Tuleja
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Częściowo izolowane
Izolacja kolorów Brązowy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Tuleja
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja Częściowo izolowane
Izolacja kolorów Brązowy
Wymiary wtyczki Płaski 7,7x0,8mm
Materiał Mosiądz
Zakres AWG 16 - 14
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 1.5 - 2.5
Materiał izolacyjny Polyamide (PA)
Z rozdzielaczem Nie
Marka Knipex

Opis

Materiał: mosiądz, cynowany. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: niebieski. Kabel1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14KolorNiebieskiIlość100InsulationNylonMaterialBrassSurfaceTinnedMax. temperature105°CMax. electrical load600 Vtab width8mm

Numery artykułów

Numer artykułu 9B187200
EAN 4003773075943
UBB 500641802144
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 97 99 030
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.