text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Knipex Electronics Szczypce tnące boczne 0,8 mm 15 x 18 x 9,5 mm Szczęka 135 mm


Szczypce tnące ukośne dla elektroników z krawędziami tnącymi z węglików spiekanych Do ekstremalnych wymagań stawianych szczypcom tnącym przez twarde lub wytrzymałe materiały, np. drut fortepianowy, niklowy, wolframowy i diodowy, takie jak te stosowane najczęściej w przemyśle elektronicznym i lotniczym. Zawsze odpowiednie narzędzie tnące, nawet w przypad

Numer artykułu 2C663130
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość 135
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość 135
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 15
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 9.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex

Opis

Szczypce tnące ukośne dla elektroników z krawędziami tnącymi z węglików spiekanych Do ekstremalnych wymagań stawianych szczypcom tnącym przez twarde lub wytrzymałe materiały, np. drut fortepianowy, niklowy, wolframowy i diodowy, takie jak te stosowane najczęściej w przemyśle elektronicznym i lotniczym. Zawsze odpowiednie narzędzie tnące, nawet w przypadku najtwardszych materiałów. Precyzyjne krawędzie tnące z węglików spiekanych wlutowane w kute półfabrykaty. Solidne, bezluzowe złącze skrzynkowe. Twardość krawędzi tnących z węglików spiekanych 80-83 HRC. Szczypce z metalowymi krawędziami tnącymi z węglików spiekanych mają znacznie dłuższą żywotność niż szczypce z konwencjonalnymi krawędziami tnącymi. Niezmiennie niezawodne wyniki cięcia dzięki unikaniu odkształceń ostrzy spowodowanych przeciążeniem. Wysoka oszczędność kosztów dzięki dłuższej żywotności szczypiec. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.2mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 0.8mm- Możliwości cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 2,2mm- Długość szczęk (B): 18 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 9,5 mm- Szerokość głowicy (A): 15 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 2C663130
EAN 4003773075806
UBB 500513358399
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 77 02 135 H
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.