text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Szczypce tnące boczne 0,3-1,3 mm 11 x 14 x 7 mm Szczęka 115 mm


Obcinak diagonalny dla elektroników Trwała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu. Zoptymalizowana pod kątem obciążenia, zapewniająca bardziej bezpoś

Numer artykułu 1Y074659
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 11
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 7.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex

Opis

Obcinak diagonalny dla elektroników Trwała, zoptymalizowana pod kątem obciążeń konstrukcja z bezluzowym przegubem skrzynkowym. Wysokie, wąskie tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. Mniejszy wysiłek fizyczny dzięki bardzo wysokiemu przełożeniu. Zoptymalizowana pod kątem obciążenia, zapewniająca bardziej bezpośrednie odczucia podczas pracy. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Lustrzany połysk w połączeniu z cienką warstwą oleju zapewnia ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z platerowanych narzędzi. Ostrza dodatkowo hartowane laserowo, twardość ostrza co najmniej 62 HRC. główka okrągła, bez skosu. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,0 mm- Możliwości cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 0,3 - 1,3mm- Długość szczęk (B): 14mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7mm- Szerokość głowicy (A): 11mm

Numery artykułów

Numer artykułu 1Y074659
EAN 4003773027973
UBB 500641762793
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 77 22 115 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.