text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Szczypce tnące boczne 0,2-1,6 mm 11 x 14 x 7,5 mm Szczęka 120 mm


Szczypce tnące boczne dla elektroników z krawędziami tnącymi z węglików spiekanych Do ekstremalnych wymagań stawianych szczypcom tnącym przez twarde lub wytrzymałe materiały, np. drut fortepianowy, niklowy, wolframowy i diodowy, takie jak te stosowane najczęściej w przemyśle elektronicznym i lotniczym. Zawsze odpowiednie narzędzie tnące, nawet w przypad

Artikelnummer 3C648130
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 120
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Verpakt per 1

Specificaties

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 120
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 11
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 7.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex

Omschrijving

Szczypce tnące boczne dla elektroników z krawędziami tnącymi z węglików spiekanych Do ekstremalnych wymagań stawianych szczypcom tnącym przez twarde lub wytrzymałe materiały, np. drut fortepianowy, niklowy, wolframowy i diodowy, takie jak te stosowane najczęściej w przemyśle elektronicznym i lotniczym. Zawsze odpowiednie narzędzie tnące, nawet w przypadku najtwardszych materiałów. Precyzyjne krawędzie tnące z węglików spiekanych wlutowane w kute półfabrykaty. Solidne, bezluzowe złącze skrzynkowe. Twardość krawędzi tnących z węglików spiekanych 80-83 HRC. Szczypce z metalowymi krawędziami tnącymi z węglików spiekanych mają znacznie dłuższą żywotność niż szczypce z konwencjonalnymi krawędziami tnącymi. Niezmiennie niezawodne wyniki cięcia dzięki unikaniu odkształceń ostrzy spowodowanych przeciążeniem. Wysoka oszczędność kosztów dzięki dłuższej żywotności szczypiec. spiczasta główka z fazką. z małym skosem. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,0mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 0.2mm- Możliwości cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 1,6mm- Długość szczęk (B): 14 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7,5 mm- Szerokość głowicy (A): 11 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 3C648130
EAN 4003773075790
UBB 500513358217
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 77 32 120 H
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.