text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Obcinak diagonalny 2mm 11 x 14 x 7.5mm Szczęka 120mm


Szczypce tnące boczne dla elektroników z krawędziami tnącymi z węglików spiekanych ESD Do ekstremalnych wymagań stawianych szczypcom tnącym przez twarde lub wytrzymałe materiały, np. drut fortepianowy, niklowy, wolframowy i diodowy, takie jak te stosowane najczęściej w przemyśle elektronicznym i lotniczym. Zawsze odpowiednie narzędzie tnące, nawet w prz

Numer artykułu 5W399106
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 120
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 120
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 11
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Tak
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 7.5
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex

Opis

Szczypce tnące boczne dla elektroników z krawędziami tnącymi z węglików spiekanych ESD Do ekstremalnych wymagań stawianych szczypcom tnącym przez twarde lub wytrzymałe materiały, np. drut fortepianowy, niklowy, wolframowy i diodowy, takie jak te stosowane najczęściej w przemyśle elektronicznym i lotniczym. Zawsze odpowiednie narzędzie tnące, nawet w przypadku najtwardszych materiałów. Precyzyjne krawędzie tnące z węglików spiekanych wlutowane w kute półfabrykaty. Solidne, bezluzowe złącze skrzynkowe. Twardość krawędzi tnących z węglików spiekanych 80-83 HRC. Szczypce z metalowymi krawędziami tnącymi z węglików spiekanych mają znacznie dłuższą żywotność niż szczypce z konwencjonalnymi krawędziami tnącymi. Niezmiennie niezawodne wyniki cięcia dzięki unikaniu odkształceń ostrzy spowodowanych przeciążeniem. Wysoka oszczędność kosztów dzięki dłuższej żywotności szczypiec. Rozładowujące się elektrycznie rękojeści. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,4mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.0mm- Zdolności cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 0.6mm- Możliwości cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 2mm- Długość szczęk (B): 14mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7,5mm- Szerokość głowicy (A): 11mm- ESD: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 5W399106
EAN 4003773075813
UBB 500513358472
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 77 02 120 H ESD
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.