text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Electronics Diagonal Cutter 0.3-1.3mm 115mm

Numero articolo 0H067968
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specifiche

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 115
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 11
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Pokryte tworzywem sztucznym
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Type Electronics Diagonal Cutter

Descrizione

Obcinak diagonalny dla elektroników Do precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Zoptymalizowany pod kątem obciążenia dla bardziej bezpośredniego odczucia podczas pracy. Wytrzymałe, bezluzowe złącze skrzynkowe. Podwójna sprężyna o niskim współczynniku tarcia zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Polerowanie lub polerowanie lustrzane wraz z cienką warstwą oleju zapewniają skuteczną ochronę przed rdzą - brak usterek obwodu spowodowanych złuszczaniem chromu z narzędzi platerowanych. Ostrza dodatkowo hartowane laserowo, twardość ostrza co najmniej 62 HRC. Wysokie, smukłe tuleje zapewniają precyzyjny i wygodny chwyt między kciukiem a palcem wskazującym. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 0,8 mm- Możliwości cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 1,3mm- Długość szczęk (B): 13mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 7mm- Szerokość główki (A): 11mm

Numeri di articolo

Numero articolo 0H067968
EAN 4003773082316
UBB 500682554182
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  77 41 115
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.