Szczypce boczne
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce tnące
Szczypce boczne
1X491681
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
Knipex Electronic Side Cutter with Burnished 0.2-2.1mm 15.7 x 9.2 x 12.3mm 140mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1X491681
Izolowany
Nie
Kształt
Standardowe
Ochrona powierzchni
Inny
Długość (mm)
140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Izolowany
Nie
Kształt
Standardowe
Ochrona powierzchni
Inny
Długość (mm)
140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Szerokość głowicy (mm)
15.7
Z funkcją paskowania
Nie
Testowane pod kątem ESD
Nie
Osłona uchwytu
Inny
Wysokość głowicy (mm)
9.2
Testowane przez VDE
Nie
Type
Electronic Side Cutter with Burnished
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Electronic Super Knips® XL Dodatkowa wersja dłuższa o 15 mm: większa stabilność, większa wydajność cięcia. Do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. W szczególności do przycinania opasek kablowych. Cięcie ścinające z kontrolowanym mikroprzesunięciem krawędzi tnącej zapewnia najbardziej precyzyjne cięcie nawet najcieńszych przewodów i długą żywotność. . Złącze z nitem ze stali nierdzewnej. Niezwykle płynny ruch minimalizujący zmęczenie operatora. Sprężyna rozwierająca i ogranicznik otwarcia. Wysoka obciążalność, wykonane z czernionej specjalnej stali narzędziowej, krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie do 64 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,4 mm- Możliwości cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 0,2 - 2,1mm- Długość szczęk (B): 12,3 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 9,2 mm- Szerokość głowicy (A): 15,7 mm
Numery artykułów
Numer artykułu
1X491681
EAN
4003773081685
UBB
500667045578
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
78 61 140