text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Crimp Assortment Box 0.5-16mm² Plastic 6-Compartment 170 x 265 x 67mm

Numer artykułu 1G740928
Z narzędziem Tak
Izolowane końcówki przewodów Tak
Zaciskane końcówki kablowe do przewodów Cu Tak
Marka Knipex
Kod towaru 82032000

Specyfikacje

Z narzędziem Tak
Izolowane końcówki przewodów Tak
Zaciskane końcówki kablowe do przewodów Cu Tak
Marka Knipex
Kod towaru 82032000
Type Crimp Assortment Box

Opis

Zestaw do zaciskania w TANOS MINI-systainer® (pudełko z tworzywa sztucznego). Dwie plastikowe wkładki do układania w stosy z 6 tackami na złącza. Z asortymentem tulejek kablowych z kołnierzem/bez kołnierza. Zapięcie T-Loc do obsługi jedną ręką: otwórz lub zamknij systainer® jednym obrotem i podłącz do drugiego systainera®. z KNIPEX Twistor®16 97 53 18. systainer® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TANOS GmbH. Zawartość: 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor16® samonastawne szczypce do zaciskania tulejek kablowych z obrotową głowicą (0,14 - 16 mm²), 200 x KNIPEX tulejki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX tulejki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX tulejki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX tulejki kablowe z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14 / 8 mm (1, 5 mm²), 150 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 14/8 mm (2,5 mm²), 75 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 17/10 mm (4 mm²), 75 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 20/12 mm (6 mm²), 50 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 22/12 mm (10 mm²), 40 x tulejki kablowe KNIPEX z kołnierzem z tworzywa sztucznego 24/12 mm (16 mm²),

Numery artykułów

Numer artykułu 1G740928
EAN 4003773083474
UBB 500700727695
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 97 90 13
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.