text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Cobra Szczypce do pomp wodnych 42 mm rozwieranie szczęk rękojeść wieloskładnikowa stal chromowana 180 mm


KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjal

Numer artykułu 7T914638
Długość (mm) 180
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 180
Marka Knipex

Opis

KNIPEX Cobra® Naciśnij przycisk w celu regulacji na obrabianym przedmiocie. Precyzyjna regulacja zapewniająca optymalne dostosowanie do różnych rozmiarów obrabianych przedmiotów i wygodną szerokość uchwytu. Samoblokujące się na rurach i nakrętkach: brak poślizgu na obrabianym przedmiocie i wymagana niewielka siła ręki. Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami o twardości ok. 61 HRC: wysoka odporność na zużycie i stabilny chwyt. Konstrukcja przegubu skrzynkowego zapewniająca wysoką stabilność dzięki podwójnemu prowadzeniu. Niezawodne chwytanie śruby zawiasu: brak niezamierzonego przesunięcia. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. Szczypce z punktem mocowania uwięzi do montażu systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. - Pozycje regulacji: 18- Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 1 1/2 cala- Pojemność dla nakrętek: 36 mm- Pojemność dla rur (średnica): Ø 42mm- System ochrony przed upadkiem: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 7T914638
EAN 4003773080145
UBB 500641770531
UNSPSC 27112101
Artykuł producenta nr 87 02 180 T
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.