text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex CoBolt® Compact Bolt Cutter powlekany tworzywem sztucznym, czarny, atramentowany 200 mm (karta samoobsługowa/blister)


KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Mikrostrukturalna krawędź tnąca zmniej

Numer artykułu K1071.100.201
Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Marka KNIPEX
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 200
Odpowiednie dla maks. średnicy śruby (mm) 5.2
Marka KNIPEX

Opis

KNIPEX CoBolt® Z precyzyjnymi krawędziami tnącymi do drutu miękkiego, twardego i fortepianowego. Tnie śruby, gwoździe, nity itp. do Ø 5,2 mm. Wydajna konstrukcja złącza zapewnia wyjątkową wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 64 HRC. Mikrostrukturalna krawędź tnąca zmniejsza wyślizgiwanie się materiału ze szczęk. Z powierzchnią chwytającą poniżej przegubu do chwytania i ciągnięcia drutów od Ø 1,0 mm. karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 6mm- Możliwości cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 5,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4.0mm- Możliwości cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 3.6mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1071.100.201
EAN 4003773011811
UBB 500500424857
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 71 01 200 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.