text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Akcesoria & części 79 02 125 S1


Precision Electronics Diagonal Cutter Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Bardzo precyzyjnie szlifowane i ostre krawędzie tnące z bardzo małymi skosami do dokładnego cięcia delikatnych elementów elektronicznych, dostępne również bez skosu do cięcia w jednej płaszczyźnie. Krawędzie tnące dodatkowo

Numer artykułu 3B135120
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 11
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 6.5
Testowane przez VDE Nie
Marka KNIPEX

Opis

Precision Electronics Diagonal Cutter Precyzyjne szczypce do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. Bardzo precyzyjnie szlifowane i ostre krawędzie tnące z bardzo małymi skosami do dokładnego cięcia delikatnych elementów elektronicznych, dostępne również bez skosu do cięcia w jednej płaszczyźnie. Krawędzie tnące dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnących ok. 62 HRC. Około 20% lżejsze niż konwencjonalne szczypce dla elektroników. Przykręcany przegub ze starannie wykonanymi powierzchniami przegubu zapewnia równomierny ruch o niskim tarciu w całym zakresie otwarcia. Płynnie działająca podwójna sprężyna zapewnia delikatne i równomierne otwieranie. Ergonomicznie zoptymalizowane rękojeści wielokomponentowe. Okrągła główka. Wszystkie krawędzie głowicy są zaokrąglone - zmniejsza to ryzyko uszkodzenia izolacji podczas poprawiania wiązek kablowych. - Możliwości cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,3mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.7mm- Możliwości cięcia miękkiego drutu (średnica): Ø 0.2 - 1.7mm- Długość szczęk (B): 10mm- Grubość szczęk (złącza) (D): 6,5mm- Szerokość głowicy (A): 11mm

Numery artykułów

Numer artykułu 3B135120
EAN 4003773071808
UBB 500711487586
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 79 02 125 S1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.