text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Akcesoria & części 00 50 05 T BK


Zestaw systemu mocowania do niezawodnej ochrony narzędzi: wytrzymałość na narzędzia do 1,5 kg sprawdzona w licznych testach upadku. Duży promień działania: długa linka zapewnia wygodną pracę. Zmniejsza ryzyko utraty narzędzi, obrażeń osób żywych i uszkodzenia przedmiotów. Spełnia wymagania podczas pracy na wysokości, np. podczas wspinaczki przemysłowej,

Numer artykułu 6K268283
Konstrukcja Pojedynczy
Długość (mm) 0.9
Z przepustnicą Nie
Elastyczne Tak
Z hakiem bezpieczeństwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Pojedynczy
Długość (mm) 0.9
Z przepustnicą Nie
Elastyczne Tak
Z hakiem bezpieczeństwa Tak
Linia pozycjonująca Tak
Marka Knipex
Type Tethering System Set

Opis

Zestaw systemu mocowania do niezawodnej ochrony narzędzi: wytrzymałość na narzędzia do 1,5 kg sprawdzona w licznych testach upadku. Duży promień działania: długa linka zapewnia wygodną pracę. Zmniejsza ryzyko utraty narzędzi, obrażeń osób żywych i uszkodzenia przedmiotów. Spełnia wymagania podczas pracy na wysokości, np. podczas wspinaczki przemysłowej, w arborystyce, ratownictwie, na morzu itp. Smycz można przymocować bezpośrednio za pomocą linki lub karabinka do sprzętu wspinaczkowego lub stałych punktów przewidzianych do tego celu, szybka zmiana asekuracji z torby narzędziowej na uwięź. Pasek z tkaniny o długości około 90 cm rozciąga się do długości około 1,5 m po przyłożeniu ciężaru. Z paskiem wykonanym z płaskiego paska przyszytego do jednego końca i sznurka i stopera sznurka wszytego w drugi koniec. Nadaje się do wszystkich szczypiec KNIPEX z punktem mocowania uwięzi. Bez PPE (środków ochrony indywidualnej): nie nadaje się do ochrony osobistej! Zawartość: smycz 00 50 10 T, z karabińczykiem 00 50 03 T. karta samoobsługowa/blister. - Udźwig: 1,5 kg / 3,3 lbs

Numery artykułów

Numer artykułu 6K268283
EAN 4003773086048
UBB 500711485192
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 00 50 05 T BK
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.