text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Akcesoria & części 00 50 06 T BK


Tethering System Set Dla niezawodnej ochrony narzędzi: udźwig narzędzi do 1,5 kg sprawdzony w licznych testach upadku. Niezawodnie zapobiega upadkowi narzędzia i może chronić przed poważnymi obrażeniami, uszkodzeniem mienia lub utratą. Zmniejsza ryzyko utraty narzędzi, obrażeń osób żywych i uszkodzenia przedmiotów. Zgodność z przepisami podczas pracy na

Numer artykułu 7X443607
Konstrukcja Pojedynczy
Długość (mm) 0.245
Z przepustnicą Nie
Elastyczne Nie
Z hakiem bezpieczeństwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Pojedynczy
Długość (mm) 0.245
Z przepustnicą Nie
Elastyczne Nie
Z hakiem bezpieczeństwa Tak
Linia pozycjonująca Tak
Marka Knipex
Type Tethering System Set

Opis

Tethering System Set Dla niezawodnej ochrony narzędzi: udźwig narzędzi do 1,5 kg sprawdzony w licznych testach upadku. Niezawodnie zapobiega upadkowi narzędzia i może chronić przed poważnymi obrażeniami, uszkodzeniem mienia lub utratą. Zmniejsza ryzyko utraty narzędzi, obrażeń osób żywych i uszkodzenia przedmiotów. Zgodność z przepisami podczas pracy na wysokościach, na przykład podczas wspinaczki przemysłowej, w arborystyce, ratownictwie, na morzu itp. W połączeniu z karabińczykiem i smyczą możliwe są różne opcje mocowania. Pasek adaptera można przymocować bezpośrednio za pomocą linki lub karabinka do sprzętu wspinaczkowego lub stałych punktów przewidzianych do tego celu, szybka zmiana asekuracji z torby narzędziowej na uwięź. Z paskiem wykonanym z płaskiego paska przyszytego do jednego końca i sznurka i stopera sznurka wszytego w drugi koniec, każdy zszyty cztery razy. Pasuje do wszystkich szczypiec KNIPEX z punktem mocowania na uwięzi. Bez PPE (środków ochrony indywidualnej): nie nadaje się do ochrony osobistej! Zawartość: 2 paski adaptera 00 50 01 T, z zamocowanym karabinkiem sprzętowym 00 50 03 T. karta samoobsługowa/blister. - Udźwig: 1,5 kg / 3,3 lbs

Numery artykułów

Numer artykułu 7X443607
EAN 4003773086055
UBB 500711485358
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 00 50 06 T BK
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.