text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex 4-mandrylowe szczypce do zaciskania styków toczonych 0,08-2,5 mm² chromowane 195 mm długości


Czterozaciskowe szczypce do zaciskania styków toczonych Do zaciskania styków toczonych. Czterotrzpieniowe zaciskanie zapewniające najwyższą jakość połączeń. Miernik trzpienia do sprawdzania podstawowego ustawienia. Powtarzalna, wysoka jakość zaciskania dzięki mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Optymalne przenoszenie siły dzięki wysoc

Numer artykułu 9C338219
Długość (mm) 195
Budowa/działanie Mechaniczny
Kształt ściskany Kompresja czterotrzpieniowa
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 195
Budowa/działanie Mechaniczny
Kształt ściskany Kompresja czterotrzpieniowa
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Marka Knipex

Opis

Czterozaciskowe szczypce do zaciskania styków toczonych Do zaciskania styków toczonych. Czterotrzpieniowe zaciskanie zapewniające najwyższą jakość połączeń. Miernik trzpienia do sprawdzania podstawowego ustawienia. Powtarzalna, wysoka jakość zaciskania dzięki mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Optymalne przenoszenie siły dzięki wysoce efektywnemu mechanizmowi dźwigniowemu ograniczającemu zmęczenie operatora. Wysoki komfort obsługi dzięki poręcznemu kształtowi. zdolność zaciskania można regulować w krokach co 0,01 mm. z cyfrowym wyświetlaczem wstępnie ustawionej zdolności zaciskania i możliwością ponownej kalibracji za pomocą funkcji RESET z elektronicznym monitorowaniem zużycia. regulacja w mm, calach lub porównywalnych pozycjach wyboru zgodnie z MIL. szczypce w plastikowej obudowie z wkładką piankową i standardowym lokalizatorem do precyzyjnego pozycjonowania styków. - Zastosowanie: do styków toczonych firmy Phoenix Contact (dawniej Coninvers)- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,08 - 2,5 mm²- AWG: 28 - 14- Liczba profili zaciskania: 1- Maks. średnica styku: 5 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 9C338219
EAN 4003773063209
UBB 500513355163
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 97 52 63 DG
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.