text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Knipex 1 para zapasowych ostrzy do 12 11 180 (karta samoobsługowa/blister)


1 para zapasowych ostrzy dla 12 11 180 Z wymiennymi ostrzami dla 4 (dostosowanymi do średnic) lub 6 (dostosowanymi do przekrojów) różnych przekrojów przewodów. Dzięki precyzyjnie szlifowanym ostrzom, nawet przewody wielodrutowe są zdejmowane delikatnie. Podczas zdejmowania izolacji przewód jest mocno trzymany przez szczęki zaciskowe. Ogranicznik długośc

Numer artykułu K1012.910.180
Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Pakowane po 1

Specyfikacje

Z przecinakiem do drutu Tak
Długość (mm) 180
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 14
Type Insulation Stripper

Opis

1 para zapasowych ostrzy dla 12 11 180 Z wymiennymi ostrzami dla 4 (dostosowanymi do średnic) lub 6 (dostosowanymi do przekrojów) różnych przekrojów przewodów. Dzięki precyzyjnie szlifowanym ostrzom, nawet przewody wielodrutowe są zdejmowane delikatnie. Podczas zdejmowania izolacji przewód jest mocno trzymany przez szczęki zaciskowe. Ogranicznik długości zapewnia stałą długość zdejmowania izolacji podczas powtarzalnych prac. Sprężyna umożliwia powrót narzędzia do pozycji wyjściowej.

Numery artykułów

Numer artykułu K1012.910.180
EAN 4003773022145
UBB 419187980125
UNSPSC 27112151
Artykuł producenta nr 12 19 180
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.